デジマチック外側マイクロメータ

(12件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書一般校正 注文コード57651834 品番MDC-25SX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥25,750 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減
出力無など単機能に徹したシンプル設計で、しかも低価格
スイッチは原点セットスイッチ(ORIGEN)ひとつの簡単操作
定圧装置付。
測定面は超硬合金チップ付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)0〜25 最小表示量(mm)0.001 付属品スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 仕様スイッチは原点セットのみ 質量(g)270 シリーズ293 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 測定力(N)5〜10 平面度(μm)0.3 機能ゼロセット機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報 平行度(μm)2 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 ミツトヨ品番293-821-30 校正証明書一般校正 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01036735
2019-08-15
用途:
電線の太さの測定
サービス業

マイクロメータそのものには満足。細い電線の測定ではスタンドと組み合わせるたほうが作業性がよいと感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
01036735
2019-05-01
用途:
部品製作時
有限会社ダイス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

予想通り持ちやすく、使いやすくて、大変満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
01036735
2018-12-11
用途:
寸法確認
卸売・小売業

今までアナログタイプだったが、今回デジタルを購入。
誰が見ても同じ数字がでるので、安心。使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
01036735
2018-05-29
用途:
以前のものと同型交換購入
株式会社新和光学 様

マイクロメーター安心のミツトヨ製のラインナップが多くてうれしく思います。今後も充実させてください。

1人が参考にしています
対象商品:
01036735
2018-02-09
用途:
モータのシャフト径を検査するのに使用
有限会社ジャパンマグネット 様 (製造業)

非常に安定したマイクロメーターで使いやすいです。スタンドにクランプして30回以上繰り返し測定することが多いのですが測定精度も良く満足しております。
数日の間同じ検査を断続的に進めるのですが使わないとオートオフし再開するとオンになるのでありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
01036735
2017-11-20
用途:
金型測定

測定具はミツトヨ以上の商品は無いと思ってるので満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
01036735
2017-04-10
用途:
印刷用の紙の厚みを計るときに使用
株式会社Jパック 様

デジタル表示で正確な数字を表示してくれるので見やすいし使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
01036735
2016-07-05
用途:
製品の計測

やはりメーカーの製品ですね。精度がいいです。以前かの国の製品を使っていましたが「0」に戻らない(笑)。これはちゃんと「0」に戻ってきます。
難を言えばアナログに比べ相当重いということ。自分は机の上で計測するものについてはデジタルマイクロと専用スタンドを併用。現場では取り回しの良いアナログを使っています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

外側用マイクロメーターの特長と専用マイクロメーター
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/082/
2022-06-17

「デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする