直読ハイトゲージ

(1件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大測定長(mm)600 注文コード57651983 品番HW-60(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥190,090 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は最大測定長・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

上下2段のカウンタとダイヤルで測定値が楽に正確に読取れます。
任意の位置でゼロセット(リセット)ができます。
駆動ハンドルでスライダを楽に粗動、操作ができます。
スクライバ(標準付属品の品番: 07GZA000)先端は超硬合金チップ付です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
手に優しくフィットするベースにより、定盤上での移動が楽にできます。

最小表示量(mm)0.01 全高(mm)798 付属品ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 質量(kg)9.8 シリーズ192 最大測定長(mm)600 表示形式アナログ 許容誤差最大:±0.05mm 最大許容誤差(μm)EMPE:±50 特性手に優しくフィットするベースにより、定盤上での移動が楽にできます。 商品タイプ本体 校正証明書一般校正 適応アクセサリホルダ・アーム:No.953638、クランプ:No.902053(Φ6・Φ8アリ溝付き)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01993022
2008-06-26
用途:
古くて図面が見つからない自社部品の現物採寸や、新製品開発時の検証・調査に使用中。

デジタル式に移行する中、あえて昔ながらのダイヤル式を選択。使用感抜群で大変気に入っています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハイトゲージの使用方法と注意事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/086/
2022-12-22

「ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする