ZB1-ZSEAP-A 小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB1-Z SMC 57652052

小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB1-Z

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード57652052品番ZB1-ZSEAP-A
参考基準価格(税別)¥10,780販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上。
小型軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする