N15(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) M形標準ノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 57652078 N15(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) M形標準ノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 57652078 N15(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) M形標準ノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 57652078 N15(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) M形標準ノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 57652078 N15(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) M形標準ノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 57652078

M形標準ノギス

(50件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)0〜150 デプスバーあり 注文コード57652078 品番N15(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥14,570 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は測定範囲・デプスバー・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る

最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。
本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。
標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。
バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
アナログ式ノギスのスタンダードモデルです。外側、内側、深さ、段差の4種の測定が可能です。
数値を読み取りやすいようにバーニヤ目盛面に傾斜(14°)をつけております。
ISO113383-1準拠

最小読取値(mm)0.05 シリーズ530 寸法A(mm)17 寸法F(mm)30 寸法D(mm)40 寸法E(mm)53.5 寸法B(mm)21.5 デプスバーあり ミツトヨ品番530-101 付属品ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 厚さ(mm)3(外側ジョウ) 測定範囲(mm)0〜150 寸法L(mm)229 寸法H(mm)16 許容誤差最大:±0.05mm(EMPE)、±0.07mm(SMPE) 最大許容誤差(μm)EMPE、SMPE:±50 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-18
用途:
様々なな寸法計測に
その他業種

鉄道模型の部品からレフボックスのスプリングまで様々な計測に使用。
精度が良く200mmなど見た際に個人購入できなくなったのが極めて残念。

対象商品:
16396555
2024-01-24
用途:
部品製作等
サービス業

小型の物がほしかったので100を選びましたが、できれば75のラインナップがあれば…
150に対し全長以外は特に変化なく、むしろ頭でっかちで重く感じたのは意外。
とはいえ大体手の内に収まる感じはあるので満足です。
希望に近いサイズの商品は他にありますが信頼性で選ぶとミツトヨに限ります。

1人が参考にしています
対象商品:
16396555
2023-07-04
用途:
プラモデル改造等の資材寸法測定
製造業

安心の精度。摺動も滑らかで程よい渋さ。防錆油もほどほどで助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
40584189
2022-05-24
用途:
機械メンテナンス
株式会社 新東電気 様 (建設業・工事業)

目盛りがとても見やすく、作業性も非常によく滑らかに使用できる。

1人が参考にしています
対象商品:
01993345
2021-10-05
用途:
仕事でいつも使います。
吉田鉄工所 様 (製造業)

定番の商品ですね!

デジタルのほうが寸法は見やすいですがミツトヨは使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
01993363
2021-05-01
用途:
機械メンテナンス時
製造業

文字の読み取りやすさ、スライド部の組み立て精度、角部・表面の処理などが良く、ミツトヨのノギスは他と比較して高価ではあるが納得の出来である。外箱と簡易ではあるが収納袋もついている。10%OFFのキャンペーンコードが配布されていたのでお得に買うことができた。

1人が参考にしています
対象商品:
16396555
2022-03-04
用途:
プレゼントに
sophieracing 様

ミツトヨなので、どこで購入しても安心です。モノタロウが一番安価でした。

1人が参考にしています
対象商品:
40584234
2021-04-05
用途:
部品の受け入れ検査時
製造業

製品と校正証明書付で注文しましたが、他で注文するよりも早く納品ができたので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする