※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VDS30(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 57652193 VDS30(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 57652193 VDS30(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 57652193 VDS30(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 57652193

デプスゲージ

(1件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)300 校正証明書一般校正 注文コード57652193 品番VDS30(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥28,950 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

一般的深さ測定用のデプスゲージです。
スパン取付可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)300 最小読取値(mm)0.05 ベース寸法(mm)100(厚み6.5) 寸法L(mm)410 付属品ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 仕様微動送り:なし 種別標準型 シリーズ527 許容誤差最大:±0.08mm 最大許容誤差(μm)EMPE:±80 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番527-203 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01993442
2015-03-29
用途:
木工細工
京美銘木株式会社 様

メーカー品なので、安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする