M810-25(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) カウント外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 57652525 M810-25(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) カウント外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 57652525

カウント外側マイクロメータ

(1件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)0〜25 校正証明書一般校正 注文コード57652525 品番M810-25(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥23,350 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る

読取りに誤差がありません。カウンタで素早く読取れます。
0.01mmまでカウンタの明瞭な数字で楽に読取れます。
測定面は超硬合金チップ付。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)0〜25 付属品スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 種別カウント外側 質量(kg)- 寸法L(mm)0 シリーズ193 目量(mm)0.01 寸法a(mm)5 平面度(μm)0.6 寸法b(mm)26 平行度(μm)2 寸法c(mm)2.5 最大許容誤差(μm)±2 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番193-101 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01994684
2021-01-22
用途:
ガラス研削作業時の寸法チェック
有限会社佐野光学 様

外径公差 0.01mm単位のガラス研削作業時に使います。
カウンターが無いマイクロメーターだと1回転読み間違えて 0.5o狂った加工をしてしまうことがありますのでカウンターは必需品です。
カウンター無しと比べて内部の歯車が壊れてしまいますので寿命は短めです。
校正を繰り返すより壊れて買い替える方が手っ取り早いと思うようにしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする