アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の ポップ用品
アルファ[販促]の 立体ポップ
年間タイトルポップ アイブレックスバルーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
リンゴ
注文コード
57652999
品番
166976
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
手軽に使えて視認性も高い、人気のエアーPOPです。
用途
ぷかぷかエアーポップでお客様をわくわくさせる、夏の売り場作りに。
仕様
吹後サイズ(mm):直径300
材質
アルミ蒸着複合フィルム
種類
リンゴ
奥行(mm)
510
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません