DMS100-25(校正書・トレーサビリティ体系図付) 単体形デプスマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 57653277

DMS100-25(校正書・トレーサビリティ体系図付) 単体形デプスマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 57653277 DMS100-25(校正書・トレーサビリティ体系図付) 単体形デプスマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 57653277 DMS100-25(校正書・トレーサビリティ体系図付) 単体形デプスマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 57653277

単体形デプスマイクロメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 ベース寸法(mm)101.6×16 校正証明書一般校正 注文コード57653277 品番DMS100-25(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,200
この商品はベース寸法・校正証明書・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

クランプ付。
測定面超硬合金チップ付もあります。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

平面度(μm)
1.3 (基準面の長さ63.5mm)
2 (基準面の長さ101.6mm)
測定範囲(mm)0〜25 目量(mm)0.01 ベース寸法(mm)101.6×16 器差(μm)±3 種別デプス 全長(mm)84.5 質量(g)250 シリーズ128 ロッド径(Φmm)4 ミツトヨ品番128-102 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57653277 DMS100-25(校正書・トレーサビリティ体系図付) 40310674 DMS100-25(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 単体形デプスマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 単体形デプスマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 25,980 税込28,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする