SG Wonder zone
SG Wonder zoneの 陳列・ディスプレイ用品
SG Wonder zoneの 販売トレー・バスケット
SG Wonder zoneの バスケット・かご
完成リース
(2件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
直径24
色
イエロー
注文コード
57653315
品番
660-061
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
オールシーズンリース
用途
ご自宅のお部屋や玄関先、飲食店やショップに飾っていただくだけで華かになり雰囲気を盛り上げます。麻紐付。小箱入。
材質
天然素材・造花など
色
イエロー
サイズ
直径24
寸法(cm)
約直径24
注意
※こちらの商品は染色しておりますので、水濡れ、摩擦等で色落ちや色移りする恐れがあります。※天然素材の白い実ものを使用しているため、実の外れ、落下が多くあります。