ダンボール立売箱

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57653376 品番 7000110
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

学園祭やイベントで大活躍!ありそうでなかった、ダンボール製の立ち売り箱です。
安定感のある36ミリ幅・4メートルのヒモ付きなので、高身長の方にもご利用いただけます。
女性にも扱いやすいサイズと重量になってます。

用途イベント、学園祭、ケータリング、建築現場、表彰式、撮影 仕様組立寸法(内寸)(幅×奥行き×高さ)(mm):970×745×3 材質ダンボール クラフト サイズL 質量(g/個)500
関連資料:(0.78MB)
注意
※この商品は組み立て前の状態でお届けします。
※本製品は耐油・耐水等の特別な加工は施しておりません。通常のダンボール製品と同等素材です。
※しっかり折りぐせをつけて、折り線のはっきりしている面を内側にして組み立てて下さい。
※ダンボールで手が切れることがありますので、組み立ての際はご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
ベーグル販売に使用
株式会社GABARA 様 (製造業)

店頭でベーグルを販売するために購入しました。お客様からも大変見やすく
沢山売れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする