ダンボールばんじゅう 箱タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード57653394 品番7000084
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,250
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

組み立て式のダンボール製ばんじゅうです。
使い捨てできるのでイベントやケータリングに最適!
もちろん、パン・スイーツ・和菓子・おせちなど、各種食品製造の現場でもお使いいただけます。
用途にあわせてお選びください。
※浅型・深型よりお選びいただけます。

用途ケータリング、製菓・製パン保管、おせち料理食材仕分け、イベントの搬入、フードコンテナー セット内容本体+フタ 材質ダンボール クラフト タイプ箱タイプ深型 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)組立前:1203×688×3 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立:568×382×150 質量(g/個)685
関連資料:(0.78MB)
注意
※この商品は組み立て前の状態でお届けします。
※本製品は耐油・耐水等の特別な加工は施しておりません。通常のダンボール製品と同等素材です。
※しっかり折りぐせをつけて、折り線のはっきりしている面を内側にして組み立てて下さい。
※ダンボールで手が切れることがありますので、組み立ての際はご注意ください。
※個人様宅への配送はできません。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86792083
2024-05-13
用途:
ケーキの納品
株式会社CAPE 様 (飲食業)

クリスマスの時期で番重が足りない時に活躍しました。
しっかりしているので、使い捨てと言わず、長く使えます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする