※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57653428 品番MY2H16G-125L-M9BL
参考基準価格(税別)¥100,600 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
ストローク(mm)125 スイッチオートスイッチ付き 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.8 チューブ内径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Mねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする