※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメータヘッド
148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
校正証明書
一般校正
注文コード
57653435
品番
MHA4-13L(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,140
この商品は
校正証明書・推奨板厚・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
シンブルでの基点調整が簡単にできます。
測定範囲(mm)
0〜13
目量(mm)
0.01
器差(μm)
±2
摘要
ナット付ステム・クランプ付
タイプ
先端球面
シリーズ
148
先端形状
球面(SR4)
ステム形状
ナット付ステム/クランプ付
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57653435
MHA4-13L(校正書・トレーサビリティ体系図付)
40310823
MHA4-13L(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形)
Mitutoyo(ミツトヨ)
1個
¥
15,980
税込
¥
17,578
注文コードが変更になりました