曜日別特売
10185781 六角ボルト(細目タイプ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57653726

六角ボルト(細目タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(2本)
ねじピッチ(mm)1.25
寸法L(mm)20
内容量1袋(2本)注文コード57653726品番10185781
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

並目にくらべてピッチが小さいボルトです。
購入しやすい少量パックです。

付属品ナット2個 ワッシャー2個 スプリングワッシャー2個材質スチール(ユニクロメッキ)ねじピッチ(mm)1.25寸法L(mm)20寸法d(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする