Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメータヘッド
110シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
目量(mm)
粗動:0.01微動:0.0005
校正証明書
一般校正
注文コード
57653882
品番
MHF2-13(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥53,000
この商品は
目量・校正証明書
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
極微動のできるマイクロメータヘッドです。
測定範囲(mm)
粗動:0〜13
微動:0〜0.2
目量(mm)
粗動:0.01
微動:0.0005
器差(μm)
粗動送り誤差±3
微動広範囲±3
微動狭範囲±1.5
目盛(mm)
0.01:粗動
0.005:微動
先端形状
球面
タイプ
極微動用
シリーズ
110
ステム形状
ナット付
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57653882
MHF2-13(校正書・トレーサビリティ体系図付)
40311164
MHF2-13(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
110シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形)
Mitutoyo(ミツトヨ)
1個
¥
54,980
税込
¥
60,478
注文コードが変更になりました