150シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形)

(1件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 校正証明書一般校正 注文コード57653916 品番MHN2-25(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥15,240 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は校正証明書・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

測定範囲25mmの汎用タイプです。
測定面は超硬合金チップ付。

測定範囲(mm)0〜25 目量(mm)0.01 付属品ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 仕様測定面:ラップ仕上げ 質量(g)100 タイプラチェット付き シリーズ150 硬度測定面:90HRA以上 本体質量(g)100 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 先端形状平面 ステム形状ナット付ステム 材質(測定面)超硬合金チップ 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨板厚(mm)11.5 校正証明書一般校正
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01996574
2015-04-06
用途:
精密切削のストッパーとして

切削の台座の奥行きメモリゲージ(ストッパー)として使用。
ミツトヨの製品は安定しています。至って普通ですが安心して使えています。
この安心感というか安定感がミツトヨです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする