ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワッシャー・スペーサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の スペーサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 丸型
スペーサー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
57653936
品番
10184889
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
用途:電気器具部品・電子部品です。
購入しやすい少量パックです。
材質
三価クロメート
全長(mm)
10
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
6.3