スペーサー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 57653997 品番 10184895
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

用途:電気器具部品・電子部品です。
購入しやすい少量パックです。

材質三価クロメート 全長(mm)10 内径(Φmm)8 外径(Φmm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-10
用途:
調整調整
農・林・水産業

スプロケットの内径サイズが、一致する物がなかった為利用

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする