GMA-250(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 歯厚マイクロメータGMAシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 57654214

GMA-250(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 歯厚マイクロメータGMAシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 57654214
GMA-250(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 歯厚マイクロメータGMAシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 57654214

歯厚マイクロメータGMAシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台測定範囲(mm)225~250校正証明書一般校正注文コード57654214品番GMA-250(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥77,650販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)225~250最小表示量(mm)0.01平行度(μm)9平面度(μm)1.6寸法L(mm)225付属品基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付仕様定圧装置付き種別歯厚用タイプアナログ式シリーズ123寸法a(mm)13.5寸法t(mm)1寸法e(mm)30測定子直径(Φmm)30測定可能モジュール0.7~11寸法b(mm)143寸法c(mm)6寸法f(mm)12最大許容誤差(μm)JMPE:±9校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする