HP ノブスター

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1個) 仕様二面幅寸法(mm):34 注文コード57654365 品番10184629
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ネジの長さが選択できます。
ナットとしても使用可能です。
購入しやすい少量パックです。

仕様二面幅寸法(mm):34 材質プラスチック 高さ(mm)13 呼び径M6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57654365
2024-06-13
用途:
六角ボルトの頭部変更

少々力のかかる箇所で使用したいため、ナイロン製ではなくこちらのプラスチック製を選んだ。
それなりに締付固定することができとても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする