ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ナット(1種)
六角ナット スチール製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(22個)
材質
スチール
注文コード
57654417
品番
10184662
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ナットです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質
スチール
高さ(mm)
4
ねじピッチ(mm)
0.8
呼び径
M5
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
8
ナット
1種