六角ナット スチール製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(8個) 材質スチール 注文コード57654444 品番10184665
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は材質・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ナットです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。

材質スチール 高さ(mm)8 ねじピッチ(mm)1.5 呼び径M10 表面処理ユニクロ 二面幅(mm)17 ナット1種

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする