ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ナット(1種)
六角ナット ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(14個)
注文コード
57654496
品番
10184674
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
2.4
ねじピッチ(mm)
0.5
呼び径
M3
二面幅(mm)
5.5
ナット
1種