六角ナット ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12個) 注文コード 57654505 品番 10184675
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

ステンレス(SUS304)の六角ナットです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。

材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)3.2 ねじピッチ(mm)0.7 呼び径M4 二面幅(mm)7 ナット1種

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする