10186407 HP 刈払機用左ナット M8 (1個入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57654636 10186407 HP 刈払機用左ナット M8 (1個入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57654636 10186407 HP 刈払機用左ナット M8 (1個入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57654636

HP 刈払機用左ナット M8 (1個入)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1個) 注文コード57654636 品番10186407
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

ワッシャーと一体になった逆ねじナットです。

用途刈払機。 材質スチール(クロメート) 高さ(mm)8.4 呼び径M8 六角高さ(mm)6.3 六角対辺(mm)13 ワッシャー外径(mm)Φ11.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-04
用途:
両頭グラインダーの砥石固定用
製造業

問題なく取り付け出来ました。ありがとうございました。

対象商品:
57654636
2024-10-03
用途:
扇風機のスピンナーの代用に
サービス業

スピンナーのネジ受けが経年劣化で破損したので代用しました。
左ネジ(逆ネジ)ということもあってなかなか見つかりませんでした。
掃除のときは工具が必要になりますが、廃棄になりかけた扇風機が復活しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする