HP ユニクロ小ネジ トラス

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8本) 注文コード 57654645 品番 10184269
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

スチール製・表面処理:ユニクロメッキのトラス小ねじです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。

付属品ナット8個 ワッシャー8個 材質スチール ねじピッチ(mm)0.7 寸法L(mm)10 寸法d(mm)M4 ねじの種類全ネジ 表面処理ユニクロ 頭部厚(mm)2.5 頭部径(Φmm)9.4 適合ドライバー十字#2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57654679
2024-06-18
用途:
ねじ
農・林・水産業

普通に良い物です。Monotarouで買えばホームセンターに行く必要が無くてありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする