ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 小ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の トラス小ねじ
HP ユニクロ小ネジ トラス
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1パック(6本)
寸法L(mm)
20
注文コード
57654670
品番
10184271
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
この商品は
寸法L・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのトラス小ねじです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
付属品
ナット6個 ワッシャー6個
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
M4
ねじの種類
全ネジ
表面処理
ユニクロ
頭部厚(mm)
2.5
頭部径(Φmm)
9.4
適合ドライバー
十字#2