ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 小ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の トラス小ねじ
HP ユニクロ小ネジ トラス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
57654697
品番
10184275
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのトラス小ねじです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
付属品
ナット4個 ワッシャー4個
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
40
寸法d(mm)
M4
ねじの種類
全ネジ
表面処理
ユニクロ
頭部厚(mm)
2.5
頭部径(Φmm)
9.4
適合ドライバー
十字#2