ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 小ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の トラス小ねじ
HP ステンレス小ネジ トラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1パック(6本)
注文コード
57654828
品番
10184293
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
ステンレス(SUS XM7)のトラス小ネジです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
付属品
ナット6個 ワッシャー6個
材質
ステンレス(SUS XM7)
寸法L(mm)
10
寸法d(mm)
M3
ねじの種類
全ネジ
頭部厚(mm)
1.9
頭部径(Φmm)
6.9
適合ドライバー
十字#1