HP ステンレス小ネジ トラス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4本) 注文コード 57654898 品番 10184302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

ステンレス(SUS XM7)のトラス小ネジです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。

付属品ナット4個 ワッシャー4個 材質ステンレス(SUS XM7) 寸法L(mm)25 寸法d(mm)M4 ねじの種類全ネジ 頭部厚(mm)2.5 頭部径(Φmm)9.4 適合ドライバー十字#2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする