ZFC53-B-X01 インラインエアフィルタ ZFC53 SMC 57654983

インラインエアフィルタ ZFC53

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)標準:4;X01:IN側:4、OUT側:6 オーダーメイド仕様異口径(IN側<OUT側) 注文コード57654983 品番ZFC53-B-X01
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は適合チューブ外径・オーダーメイド仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

使用圧力範囲:-100kPa〜1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)

適合チューブ外径(Φmm)標準:4;X01:IN側:4、OUT側:6 ボディサイズ20L/min オーダーメイド仕様異口径(IN側<OUT側) オプションブラケット付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする