ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 小ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の トラス小ねじ
HP ステンレス小ネジ トラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
57655038
品番
10184318
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
ステンレス(SUS XM7)のトラス小ネジです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
付属品
ナット2個 ワッシャー2個
材質
ステンレス(SUS XM7)
寸法L(mm)
30
寸法d(mm)
M6
ねじの種類
全ネジ
頭部厚(mm)
3.7
頭部径(Φmm)
14
適合ドライバー
十字#3