インラインエアフィルタ ZFC54

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オーダーメイド仕様標準 オプションなし 注文コード57655062 品番ZFC54
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はオーダーメイド仕様・オプションなど10種類から選べます 他の種類を見る

使用圧力範囲:-100kPa〜1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)

適合チューブ外径(Φmm)6 ろ過面積(mm2)750 ボディサイズ20L/min ブラケット- オーダーメイド仕様標準 オプションなし トラスコ品番483-1616 全長(mm)53.9 全幅(mm)19.0 適合チューブ外径Φ6 使用圧力-100kPa〜1.0MPa 使用流体空気・窒素 使用周囲温度(℃)0〜60 保証耐圧力(MPa)1.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:593

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57655071
2018-01-19
用途:
エアー配管
有限会社 レジェンズ 様

まぁ、想像通りの商品でした普通です。
迅速な対応、ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする