ASUS B1100FKAも装着可能。
開くだけ!簡単にモード変更して使える。
複雑な作業なしで簡単に全てのモードで使えます。
タブレットモードでは画面が手前に傾くので画面への書き込みも快適に行えます。
角を守るから安心。
芯入りのケースが角を保護するので、落下時の破損リスクを軽減します。
画面をぴったり閉じられる。
使わない時はケースをつけたまま、ぴったり画面を閉じられます。
端末本体にケースを装着したまま充電できます。
ノートモードでもズレにくい。
ノートモード時に本体を滑りにくくする滑り止め付なので狭い机でも安心です。
タッチペンが取り出しやすい。
タッチペン収納部分に切り欠きがあるので、出し入れがしやすいです。
対応機種 ASUS Chromebook Flip CR1(CR1100)※ASUS B1100FKAも装着可能。
サイズ:215x305x33mm※厚さは本体装着時。
重量:約285g。
梱包:PP袋。
製造国:中国。
パソコンは付属していません。
写真はイメージです。