インラインエアフィルタ ZFC75

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)8 ろ過度(μm)5 オーダーメイド仕様標準 注文コード57655254 品番ZFC75
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は適合チューブ外径・ろ過度・オーダーメイド仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

使用圧力範囲:-100kPa〜1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)

適合チューブ外径(Φmm)8 ろ過面積(mm2)1260 ボディサイズ100L/min オーダーメイド仕様標準 オプションなし トラスコ品番483-1659 使用圧力-100kPa〜1.0MPa(20℃) 材質(ケース)ポリカーボネート 使用流体空気・窒素 保証耐圧力(MPa)1.5(20℃) 周囲温度及び使用空気温度(℃)0〜60 ろ過度(μm)5 エレメント種類白色

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:593

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57655254
2020-08-11
用途:
工場のガンに設置しました。
製造業

非常に良かったです。
取り付けも簡単で、また購入させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする