HP ユニクロ 小ネジ 鍋

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4本) 注文コード 57655318 品番 10184183
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

スチール製・表面処理:ユニクロメッキの鍋小ねじです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。

付属品ナット4個 ワッシャー8個 材質スチール ねじピッチ(mm)0.8 寸法L(mm)40 寸法d(mm)M5 ねじの種類全ネジ 表面処理ユニクロ 頭部厚(mm)3.3 頭部径(Φmm)9 適合ドライバー十字#2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-15
用途:
作業

小ねじタイプのこちらの商品を購入しましたがサイズも多くあり、一般に市販されていないサイズを選べて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする