インラインエアフィルタ ZFC76

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)10 適合チューブ外径標準:Φ10;X02:IN側:Φ10、OUT側:Φ8 ろ過面積(mm2)1260 注文コード57655333 品番ZFC76
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は適合チューブ外径・ろ過面積など12種類から選べます 他の種類を見る

使用圧力範囲:-100kPa〜1.0MPa 1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用 正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意 ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)

適合チューブ外径(Φmm)10 ろ過面積(mm2)1260 ボディサイズ100L/min オプションなし トラスコ品番483-1675 幅(mm)23.6 全長(mm)79.7 適合チューブ外径標準:Φ10;X02:IN側:Φ10、OUT側:Φ8 使用圧力-100kPa〜1.0MPa 使用流体空気・窒素 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度及び使用空気温度(℃)0〜60 オーダーメイド仕様標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする