HP ユニクロ 小ネジ 鍋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4本) 注文コード 57655370 品番 10184191
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

スチール製・表面処理:ユニクロメッキの鍋小ねじです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。

付属品ナット4個 ワッシャー8個 材質スチール ねじピッチ(mm)1 寸法L(mm)10 寸法d(mm)M6 ねじの種類全ネジ 表面処理ユニクロ 頭部厚(mm)3.9 頭部径(Φmm)10.5 適合ドライバー十字#3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-15
用途:
作業

小ねじタイプのこちらの商品を購入しましたがサイズも多くあり、一般に市販されていないサイズを選べて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする