ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 小ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナベ小ねじ
HP ステンレス小ネジ 鍋
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1パック(6本)
注文コード
57655494
品番
10184224
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
付属品
ナット6個 ワッシャー12個
材質
ステンレス(SUS XM7)
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
M3
ねじの種類
全ネジ
頭部厚(mm)
2
頭部径(Φmm)
5.5
適合ドライバー
十字#2