HP ステンレス小ネジ 鍋

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6本) 注文コード 57655510 品番 10184225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。

付属品ナット6個 ワッシャー12個 材質ステンレス(SUS XM7) ねじピッチ(mm)0.5 寸法L(mm)30 寸法d(mm)M3 ねじの種類全ネジ 頭部厚(mm)2 頭部径(Φmm)5.5 適合ドライバー十字#2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-26
用途:
メンテナンス

ステンレスタイプですので、錆には強く、サイズも様々あり品質は十分満足できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする