ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 小ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナベ小ねじ
HP ステンレス小ネジ 鍋
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
57655564
品番
10184233
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
付属品
ナット4個 ワッシャー8個
材質
ステンレス(SUS XM7)
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
M4
ねじの種類
全ネジ
頭部厚(mm)
2.6
頭部径(Φmm)
7
適合ドライバー
十字#2