HP ステンレス小ネジ 鍋

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(4本) ねじピッチ(mm)0.8 注文コード57655607 品番10184238
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品はねじピッチ・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。

付属品ナット4個 ワッシャー8個 材質ステンレス(SUS XM7) ねじピッチ(mm)0.8 寸法L(mm)15 寸法d(mm)M5 ねじの種類全ネジ 頭部厚(mm)3.3 頭部径(Φmm)9 適合ドライバー十字#2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-26
用途:
メンテナンス

ステンレスタイプですので、錆には強く、サイズも様々あり品質は十分満足できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする