替ロッド形デプスマイクロメータDMC

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)0〜75 校正証明書一般校正 注文コード57655702 品番DMC60-75(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,400
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。
クランプ付、定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

基準面の平面度
基準面の長さ63.5mm 1.3μm
基準面の長さ101.6mm 2μm
仕様
クランプ付
定圧装置付
測定範囲(mm)0〜75 目量(mm)0.01 ベース寸法(mm)63.5×16 本体の送り器差±3 種別デプス シリーズ129 ロッド数3 測定面と基準面の平行度(4+最大定長/50)μm(端数切上げ) ロッドの基点誤差±(2+最大測定長/75) (端数切上げ) 測定面(ロッド)の平面度0.3μm ロッド径(Φmm)4 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57655702 DMC60-75(校正書・トレーサビリティ体系図付) 40312056 DMC60-75(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 替ロッド形デプスマイクロメータDMC Mitutoyo(ミツトヨ) 替ロッド形デプスマイクロメータDMC Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 25,980 税込28,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07034395
2020-09-08
用途:
機械加工による段差の測定

Mitutoyoブランド品で、何の問題もなく使用してます。
0〜25 25〜50 50〜75スピンドル交換で測定できるのも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする