ZK1-CP-A 真空ユニット ZK1-C SMC 57655857

真空ユニット ZK1-C

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57655857 品番ZK1-CP-A
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、
真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加
:空気消費量 30%削減
(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型軽量化:体積 88cm3 28%減
:質量 81g 59%減

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする