ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 小ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 皿小ねじ
HP ユニクロ 小ネジ 皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
57655948
品番
10184349
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの皿小ねじです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
付属品
ナット10個 ワッシャー10個
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
10
寸法d(mm)
M3
ねじの種類
全ネジ
表面処理
ユニクロ
頭部厚(mm)
1.75
頭部径(Φmm)
6
適合ドライバー
十字#2