31.5インチの大画面で高精細な4K(3840x2160)に対応し、フルHDの4倍の広大な作業領域を提供します。
デジタルシネマ用の色域DCI-P3を90%カバーし、精緻な色彩表現で高品質な映像を提供。
ダイナミックな映像を思う存分堪能できます。
また、HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。
コントラスト比3000:1で、暗い色もディティールをしっかりと表現し、くっきりと映し出します。
USB Type-C ポートは1本のケーブルで、様々なデバイスとつながり、データ転送や90Wまでの充電(USB Power Delivery)に対応するので、狭いスペースしかなくても、すっきりとしたホームオフィス環境を作り上げることができます。
また、2つのUSB ダウンストリームは、PC接続時には、USBハブとして使用できます。
USB Type-Cを1つ、USB ダウンストリームを2つ、DisplayPortを1つ、HDMIポートを2つに加え、ステレオミニジャックを備えています。
MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載しました。
外部スピーカーを接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。
130mmの高さ調整、前:-5゜~後:25゜のチルト(縦角度調整)、左右30゜のスイベル(横角度調整)、左90゜/右90゜回転のピボットに対応。
姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
また、3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。