曜日別特売
177-126(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) セットリング Mitutoyo(ミツトヨ) 57656043

177-126(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) セットリング Mitutoyo(ミツトヨ) 57656043
177-126(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) セットリング Mitutoyo(ミツトヨ) 57656043

セットリング

(1件のレビュー)
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法(mm)Φ10.0RoHS指令(10物質対応)対応材質注文コード57656043品番177-126(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥21,770販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。
適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。
寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

その他刻印値の不確かさ ±1.5材質形状A高さ(mm)10呼び寸法(mm)Φ10.0真円度・円筒度(μm)1.0外径(Φmm)32精度K 6.0RoHS指令(10物質対応)対応端面距離(mm)H 2.0寸法許容差(μm)±10校正証明書一般校正
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09145403
2014-11-19
用途: 内径マイクロメーターの校正
株式会社JRC

今回、セットリングを購入しましたが納品形態を見て吃驚しました。
精密機器でありながら、保管ケースがありませんでした。
市販のケースを購入し保管しておりますが・・・・
今後 商品説明に保管用ケース無しと表示しては如何ですか?

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
セットリングにつきましては概してに保管ケースがないことが多いものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする