HP ユニクロ 小ネジ 皿

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1パック(6本) ねじピッチ(mm)0.7 注文コード57656070 品番10184366
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品はねじピッチ・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

スチール製・表面処理:ユニクロメッキの皿小ねじです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。

付属品ナット6個 ワッシャー6個 材質スチール ねじピッチ(mm)0.7 寸法L(mm)50 寸法d(mm)M4 ねじの種類全ネジ 表面処理ユニクロ 頭部厚(mm)2.3 頭部径(Φmm)8 適合ドライバー十字#2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする