画像準備中

エフェクタースイッチハット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57656229 品番EFSH-01/GMB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一般的なエフェクターやスイッチャーのフットスイッチに装着し、操作性と視認性を向上させるアイテム。踏み込みやすさを高めるとともに、複数のカラーバリエーションでエフェクターの識別を容易にし、踏み間違いを防ぐ。工具不要で上から押し込むだけで簡単に取り付けが可能。ステージ上や暗い場所での確実な操作をサポートし、プレイヤーのパフォーマンスを支える。
・フットスイッチの操作性向上:フットスイッチの踏み込み面積を広げ、より正確で快適な操作を実現します。
・視認性向上と誤操作防止:豊富なカラーバリエーションでエフェクターの識別がしやすくなり、暗いステージなどでも踏み間違いを防ぎます。
・工具不要の簡単取り付け:フットスイッチに上から押し込むだけで、誰でも簡単に装着できます。特別な工具は一切必要ありません。
・多様なカラーバリエーション:様々な色から選べるため、機材に合わせたカスタマイズや視覚的な分類が可能です。
・幅広い対応機種:一般的なエフェクターやスイッチャーのフットスイッチに幅広く対応しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする