画像準備中

エフェクタースイッチハット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57656238 品番EFSH-01/DKS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

一般的なエフェクターやスイッチャーのフットスイッチに装着し、操作性と視認性を向上させるアイテム。フットスイッチの踏み込み面積を広げて操作しやすくするだけでなく、豊富なカラーバリエーションでエフェクターの識別を容易にし、踏み間違いを防ぐ。工具不要でフットスイッチに上から押し込むだけで簡単に取り付けが可能。ステージ上や暗い場所での確実な操作をサポートし、プレイヤーのパフォーマンスを支える。
・フットスイッチの操作性向上: フットスイッチの踏み込み面積を広げ、より正確で快適な操作を実現します。
・視認性向上と誤操作防止: 豊富なカラーバリエーションでエフェクターの識別がしやすくなり、暗いステージなどでも踏み間違いを防ぎます。
・工具不要の簡単取り付け: フットスイッチに上から押し込むだけで、誰でも簡単に装着できます。特別な工具は一切必要ありません。
・多様なカラーバリエーション: 様々な色から選べるため、機材に合わせたカスタマイズや視覚的な分類が可能です。
・幅広い対応機種: 一般的なエフェクターやスイッチャーのフットスイッチに幅広く対応しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする